• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 5822

Artiklové číslo: 692930 5822
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692930 5822
EAN / GTIN 8024482008721
Číslo výrobce 5822.B
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 − 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od −33 do 90 °C.
Verze Heavenly Delight se zvýšenou pevností a příznivou hmotností cca 30 % ve srovnání s předchozími modely.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Poznámka:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.