Vodotesni kovček Explorer 3818

Št. art.: 692930 3818
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni
Zunanja dolžina 410 mm
Zunanja širina 340 mm
Zunanja višina 205 mm
Notranja dolžina 380 mm
Notranja širina 270 mm
Notranja višina 180 mm
Prostornina 18,4 l
Število čepov 2
maksimalna obremenitev 12,4 kg
Masa 2,75 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692930 3818
EAN/GTIN 8024482008646
Številka proizvajalca 3818.B

Opis

Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od −33 °C do 90 °C.
Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Opomba:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico