• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vodotěsný kufr „Explorer“, Typ: 5326

Artiklové číslo: 692930 5326
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 37,2 kg
Vnitřní rozměr hloubka 538 mm
Vnitřní rozměr šířka 405 mm
Vnitřní rozměr výška 250 mm
Hmotnost 11,3 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Objem 53 l
Počet uzávěrů 4
Řada Explorer
Označení výrobce Wasserdichter Koffer Explorer, Typ: 5326
Barva Černá
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 475 mm
Vnější rozměr – výška 292 mm
Vnější rozměr – hloubka 627 mm
Uzávěr Upínací uzávěr
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692930 5326
EAN / GTIN 8024482177014
Číslo výrobce 5326.B
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Extrémně pevný kufr z plastu odolného proti nárazům, vyplněný pěnovitou hmotou. Možnost uzamčení visacím zámkem č. 085830 − 085875. Průběžně vysoká síla stěny pro vysokou stabilitu. Tlakotěsný a chemicky rezistentní. Odolnost vůči teplotám od −33 do 90 °C.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro ochranu, balení a transport citlivých součástí a nástrojů.

Poznámka:

Mnoho dalších velikostí kufrů, variant vybavení a příslušenství k dodání na poptávku.