Vattenät väska ”Explorer” 3818

Article no.: 692930 3818
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
74 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Egenskap väska: Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
Egenskap väska Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig
yttermått längd 410 mm
yttermått djup 340 mm
yttermått höjd 205 mm
Längd invändigt 380 mm
Bredd invändigt 270 mm
Höjd invändigt 180 mm
Volym 18,4 l
antal lås 2
maximal belastning 12,4 kg
vikt 2,75 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692930 3818
EAN / GTIN 8024482008646
Manufacturer number 3818.B

Beskrivelse

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830085875. Genomgående stor väggtjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C.
Heavenly Delight-versioner med en viktfördel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

Anmärkning:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianteroch tillbehör på förfrågan.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen