Sada tvrdokovových vrtáků do zdiva, Počet vrtáků: 5

Artiklové číslo: 786081 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: Válcová stopka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 8039; ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka Válcová stopka
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 786081 5
EAN / GTIN 4058546404420
Číslo výrobce 4932480157
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vrták je osazen tvrdokovovými destičkami pájenými při vysoké teplotě. Asymetrický tvar drážky pro dobré odvádění prachu při vrtání.
Příklepové a vrtací vrtáky se silnou tvrdokovovou řeznou destičkou.

Použití:

Především pro vrtání otvorů pro hmoždinky příklepovými vrtačkami do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.
Také pro rotační vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylu a keramiky.
Vhodné také pro vrtání kalené oceli díky korekci řezné hrany.

Obsah:

Vrták č. 786001: Po 1 ks vel. 4; 5; 6; 8; 10