Nylonové zatahovací lanko, Délka pásma: 10m

Artiklové číslo: 814862 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pás nylon
Tloušťka 4 mm
Délka pásky 10 m
Maximální zatížení spojení zatahovacího lanka – pouzdra max. 1,1 kN
Druh produktu Nástroj na vtahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814862 10
EAN / GTIN 9120045472530
Číslo výrobce 20061
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

Plastová vtahovací páska 4 mm, obzvláště ohebná, velmi odolná vůči oděru a elektricky nevodivá. Materiál je odolný proti zlomu, má stabilní tvar a velmi dobře klouže.
Nylonové lanko. Jeden konec je zalisovaný se spirálovou hřídelí; jeden konec je zalisovaný s tažným okem.