Sada nářadí 10dílná sada v obalu na nářadí, Typ: 1

Artiklové číslo: 680230 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal složka
Počet obsažených dílů 10 ks
Mobilita +++
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680230 1
EAN / GTIN 4069515069274
Číslo výrobce 680230 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: +++ (ideální pro mobilní použití)

Rozsah dodávky:

Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665015 vel. 3
Plochý šroubovák: 1 ks č. 662902 vel. 2,5; 3; 3,5
Šroubovák pro šrouby Phillips: 1 ks č. 668902 vel. 1; 2
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725310 vel. 140
odizolovávací kleště: 1 ks č. 728614 vel. 10
Odstraňovač kabelových plášťů: 1 ks č. 728093 vel. 8‑13
kabelové koncovky: 1 ks č. 729477 vel. 400
Desky na nářadí: 1 ks č. 691536

Poznámka:

Nářadí se dodává osazené v nástrojové tabuly.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.