Werkzeugsortiment 10‑teilig, in Werkzeugmappe, Typ: 1

Artikel-Nr.: 680230 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Mappe
Anzahl enthaltenen Teile 10 St.
Mobilität +++: ideal für mobilen Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680230 1
EAN / GTIN 4069515069274
Herstellernummer 680230 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: +++ (ideal für mobilen Einsatz geeignet)

Lieferumfang:

Spannungsprüfer: 1 St. Nr. 665015 Gr. 3
Schlitz‑Schraubendreher: 1 St. Nr. 662902 Gr. 2,5; 3; 3,5
Schraubendreher für Phillips: 1 St. Nr. 668902 Gr. 1; 2
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725310 Gr. 140
Abisolierzange: 1 St. Nr. 728614 Gr. 10
Kabelentmanteler: 1 St. Nr. 728093 Gr. 8‑13
Aderendhülsen: 1 St. Nr. 729477 Gr. 400
Werkzeugmappe: 1 St. Nr. 691536

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in Werkzeugmappe.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.