Surtido de herramientas 10 piezas, en carpeta para herramientas, Tipo: 1

Número de artículo: 680230 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Carpeta
Número de piezas incluidas 10 ud.
Movilidad +++
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680230 1
EAN / GTIN 4069515069274
Número del fabricante 680230 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: +++ (ideal para uso móvil)

Volumen de suministro:

Destornillador detector de tensión: 1 ud. n.° 665015 tam. 3
Destornillador para ranura: 1 uds. n.° 662902 tam. 2,5; 3; 3,5
Destornillador para Phillips: 1 uds. n.° 668902 tam. 1; 2
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.° 725310 tam. 140
Alicate pelacables: 1 ud. n.° 728614 tam. 10
Pelador de cables: 1 ud. n.° 728093 tam. 8‑13
virolas de cables: 1 ud. n.° 729477 tam. 400
Carpeta para herramientas: 1 ud. n.° 691536

Nota:

La entrega se realiza con la herramienta de clasificación en carpeta para herramientas.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.