Jeu d'outils 10 pièces, dans une sacoche à outils, Type: 1

Réf.: 680230 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage mallette
Nombre de pièces fournies 10 pc.
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Mobilité +++
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680230 1
EAN / GTIN 4069515069274
Réf. fabricant 680230 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mobilité : +++ (idéal pour une utilisation mobile)

Livraison:

Tournevis détecteur de tension: 1 pièce 665015 réf. 3
Tournevis pour vis à fente: 1 pièces 662902 réf. 2,5; 3; 3,5
Tournevis pour Phillips: 1 pièces 668902 réf. 1; 2
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce 725310 réf. 140
Pinces à dénuder: 1 pièce 728614 réf. 10
Dénudeurs: 1 de chaque 728093 réf. 8‑13
embouts de câbles: 1 pièce 729477 réf. 400
Sacoches à outils: 1 pièce 691536

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une sacoche à outils.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.