Momentový šroubovák iTorque® s digitálním zobrazením, Maximální utahovací moment: 150cNm

Artiklové číslo: 659935 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±6
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 150 cNm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Série iTorque®
Celková délka L 134 mm
Rozsah utahovacích momentů 40 cNm - 150 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,4 Nm - 1,5 Nm
Rozlišení 1 cNm
34 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení výměnná čepel
Měřicí technika mechanická
Pevně nastavený utahovací moment ne
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfin
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií CR1220 MFR FH
Chemické složení Lithium
Hmotnost 322 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Číslo výrobce 36886
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Kvalitní, pohodlná rukojeť z kovu a plastu zaručuje ergonomickou práci a snadné nanesení nastavených krouticích momentů. Jednoduché a rychlé odečtení resp. nastavení pomocí velkého digitálního displeje. Automatické vypnutí po 15 sekundách (doba životnosti akumulátoru min. 1 rok). Výměna akumulátoru ze závodu nebo v rámci rekalibrace. Ukazatel přepínatelný na jednotky Nm, lbfin. Včetně čepele držáku bitů č. 659932 k upnutí bitů 1/4 palce.
Měrné jednotky: Nm, lbfin

Výhoda:

Prostřednictvím integrované počítací funkce jsou aplikace registrovány, což usnadňuje monitorování zkušebních prostředků.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Další vyměnitelné čepele pod č. 659940 – 659946.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.