Výměnná čepel Torque pro Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 6IP

Artiklové číslo: 659946 6IP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Krouticí moment výměnné čepele
Profil Torx Plus® 6IP
Celková délka 175 mm
Užitná délka 42 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Barevné označení světle zelená
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659946 6IP
EAN / GTIN 4010995260712
Číslo výrobce 26071
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Barevné označení: Světle zelená.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659932659946.