Momentový šroubovák iTorque® s digitálním zobrazením, Maximální utahovací moment: 300cNm

Artiklové číslo: 659935 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru Výměnná čepel
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,8 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 3 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Celková délka L 134 mm
Hmotnost celkem 340 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Jiná konstrukční velikost
Řada iTorque®
Označení výrobce iTorque®
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,8
Maximální krouticí moment, Nm 3
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf in
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel digitální
Messtechnik mechanický
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659935 300
EAN / GTIN 4010995368876
Číslo výrobce 36887
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Kvalitní, pohodlná rukojeť z kovu a plastu zaručuje ergonomickou práci a snadné nanesení nastavených krouticích momentů. Jednoduché a rychlé odečtení resp. nastavení pomocí velkého digitálního displeje. Automatické vypnutí po 15 sekundách (doba životnosti akumulátoru min. 1 rok). Výměna akumulátoru ze závodu nebo v rámci rekalibrace. Ukazatel přepínatelný na jednotky Nm, lbfin. Včetně čepele držáku bitů č. 659932 k upnutí bitů 1/4 palce.
Měrné jednotky: Nm, lbfin

Výhoda:

Prostřednictvím integrované počítací funkce jsou aplikace registrovány, což usnadňuje monitorování zkušebních prostředků.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Další vyměnitelné čepele pod č. 659940 – 659946.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.