Výměnná čepel Torque pro šrouby Phillips, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 659940 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Krouticí moment výměnné čepele
Velikost křížové drážky 0
Celková délka 175 mm
Užitná délka 42 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Barevné označení tmavě modrá
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659940 0
EAN / GTIN 4010995261979
Číslo výrobce 26197
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Barevné značení: Tmavě modrá.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná. Špičkové chromované hroty pro nejvyšší rozměrovou přesnost.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659930 do vel. 700, č. 659935 a 659945.

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659932659946.