Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 29-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630368 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 29 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-13
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 29
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Obal ABS plastový box
Délka 257 mm
Šířka 149 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Plochý šroubovák
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630368 6
EAN / GTIN 4062406230203
Číslo výrobce 630368 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8.
Pro šrouby Phillips se závitem M2 − M6 a pro šrouby s drážkou se závitem M2,5 − M5.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobně č. 675200 vel. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks podobně č. 675250 vel. 4; 5,5; 8
Robustní držák čepele pro bity: 1 ks č. 676800 vel. 4/4
Příčná rukojeť: 1 ks podobně č. 633029
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 150
Prodloužení: 1 ks 75 mm
1 ks č. 632420 vel. 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box