Nástavec s rukojetí, 1/4 palce, Celková délka: 150

Artiklové číslo: 632840 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá; stříbrná
Provedení rovné
Výrobní proces kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, upínač bitů 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3122
Celková délka 150 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632840 150
EAN / GTIN 4062406231163
Číslo výrobce 632840 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S nárazuvzdornou rukojetí.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Vnější 4hrany dle DIN 3120-A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4hrany dle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.