Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou, Velikost křížové drážky / celková délka: 1/25mm

Artiklové číslo: 675200 1/25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 851/1 TZ PH
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 25 mm
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran C6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lesklá, čistá
Norma DIN ISO 1173
Celková délka 25 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675200 1/25
EAN / GTIN 4013288191625
Číslo výrobce 05056505001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
S torzní zónou, houževnatou. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.