Ruční ráčna oboustranná,, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, 36 zubů, s vyhazovačem, délka 125 mm

Artiklové číslo: 632090 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 430 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Popsaná část Ratschenkopf; Griff; Griff (Akzent)
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Pracovní úhel min. 10 stupeň
Velikost pohonu 1/4 palce
Celková délka 125 mm
Barva červená; Černá; Stříbrná
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 36
Změna směru otáčení Páčka přepínače
S vyhazovačem ano
Pohon Čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3120-A; DIN 3122
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Číslo výrobce 632090 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.