Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 50mm

Artiklové číslo: 632420 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 729 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výrobní proces zápustkově kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Prodloužení
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3123
Celková délka 50 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632420 50
EAN / GTIN 4045197236524
Číslo výrobce 632420 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.