{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu |
1,5 m
|
|
| Příkon |
2,2 W
|
|
| Řada |
Mega
|
|
| Označení výrobce |
Mega 350-50 W
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Zelená; Černá
|
|
| Druh produktu |
Kompresor
|
|
| Otáčky motoru max. |
1 350 min-1
|
|
| Objem tlakové nádoby |
50 l
|
|
| Výška |
780 mm
|
|
| Hmotnost |
52 kg
|
|
| Sací výkon max. |
320 l/min
|
|
| Délka |
880 mm
|
|
| Plnicí výkon max. |
250 l/min
|
|
| Šířka |
490 mm
|
|
| Pracovní hluk |
86 dB
|
|
| Stlačený vzduch max. |
10 bar
|
| Katalogové číslo | 601589000 | |
| EAN / GTIN | 4007430272041 | |
| Číslo výrobce | 601589000 | |
| L-číslo | L01750 1441 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |