{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Příkon | 3 000 W | |
| Řada | Mega | |
| Označení výrobce | Mega 550-90 D | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Kompresor | |
| Maximální otáčky motoru | 1 400 min-1 | |
| Objem tlakové nádoby | 90 l | |
| Výška | 917 mm | |
| Hmotnost | 103 kg | |
| Maximální sací výkon | 510 l/min | |
| Délka | 1 126 mm | |
| Maximální kapacita plnění | 395 l/min | |
| Šířka | 490 mm | |
| Pracovní hluk | 87 dB | |
| Maximální stlačený vzduch | 11 bar |
| Katalogové číslo | 601540000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244772 | |
| Číslo výrobce | 601540000 | |
| L-číslo | L01750 1391 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |