Kompresor Mega 350-100 D

Artiklové číslo: 601539000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 1,5 m
Příkon 2 200 W
Řada Mega
Označení výrobce Mega 350-100 D
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Kompresor
Maximální otáčky čerpadla 1 350 min-1
Objem tlakové nádoby 90 l
Výška 900 mm
Hmotnost 69 kg
Maximální sací výkon 320 l/min
Délka 1 000 mm
Maximální kapacita plnění 250 l/min
Šířka 410 mm
Pracovní hluk 86 dB
Maximální stlačený vzduch 10 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601539000
EAN / GTIN 4007430244765
Číslo výrobce 601539000
L-číslo L01750 485
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor s klínovým řemenem pro náročné použití
  • Řemenový pohon pro nízké otáčky a obzvláště klidný chod
  • Pístový kompresor mazaný olejem
  • Pro třífázový proud
  • Nastavitelný pracovní tlak vhodný pro dané použití díky filtračnímu redukčnímu ventilu s manometrem
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumovaná robustní kolečka a tažné madlo pro mobilní použití
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • 3 univerzální spojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1000 x 410 x 900 mm
  • Sací výkon: 320 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 220 l/min
  • Plnicí kapacita: 250 l/min
  • Hmotnost: 69 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 90 l
  • Max. Rychlost: 1350 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Jmenovitý příkon: 2.2 kW
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)