MTE D21-1-W20-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346906
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
Směr řezu Pravořezný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HA
Průměr těla D2 15,9 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 1
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3346906
EAN / GTIN 7291075377125
Číslo výrobce 3346906
L-číslo L24090 116

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 94 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 94 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny