{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Řada | ST2 | |
| Typ krytí IP | IP40 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,35 mm | |
| Zobrazovací přístroj | ano | |
| Zobrazovací přístroj – délka | 160 mm | |
| Zobrazovací přístroj šířka | 50 mm | |
| Zobrazovací přístroj výška | 77 mm | |
| Zobrazovací přístroj – hmotnost | 0,5 kg | |
| Jednotka podavače | ano | |
| Obsluha | automaticky | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Měřicí trasa podélného snímání | 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm | |
| Měřicí trasy dle normy | 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm | |
| Standardy drsnosti | ASME; DIN; ISO; JIS | |
| Cut-Off (λc) | 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Rychlost snímání | 0,5 mm/s; 1 mm/s | |
| s tiskárnou | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Provedení systému dotyků | s ližinami | |
| Druh produktu | Drsnoměr | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Šířka celkem | 50 mm | |
| Výška celková | 77 mm | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 0,001 µm | |
| Rozhraní | Bluetooth®; USB; Wi-Fi | |
| S displejem | ano | |
| Úhlopříčka displeje | 4,3 palec | |
| Typ zobrazení | TFT; Touchscreen | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Bezdrátová aplikace | HCT Mobile App | |
| Připojení k aplikaci | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) |
| Katalogové číslo | 499021 ST2 | |
| EAN / GTIN | 4067263410706 | |
| Číslo výrobce | 499021 ST2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |