Prodloužení dotykového snímače pro ST2 / PS1 / PS10 / M300 a 310, Délka: 80mm

Artiklové číslo: 499008 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MarSurf
Označení výrobce PHT Tasterverlängerung 80 mm
Obal volné
Délka snímače L 80 mm
Kompatibilita ST2 / PS1 / PS10 / M300 und M310
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka L1 80 mm
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499008 80
EAN / GTIN 4059192056155
Číslo výrobce 6850540
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de