Dotyk pro ST2 / PS1 / PS10 / M300 a 310, Typ: 3-350

Artiklové číslo: 499004 3-350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PHT 3-350
Efektivní pracovní délka L2 17 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Průměr otvoru min. 3 mm
Kompatibilita ST2, PS1, PS10, M300, M310
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka L1 70 mm
Závitové připojení M4
Materiál ocel; tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499004 3-350
EAN / GTIN 4059192056070
Číslo výrobce 6111521
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Snímač pro malé otvory od 3 mm.