Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 19-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 630162 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
chromvanadiová ocel
Obal
kufříky
Počet přepážek
19 ks
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L
257 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 6
Počet kusů nářadí
19
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/4 palce
Barva
Modrá; Stříbrná
Druh produktu
kardanový hřídel; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí
Povrch
chromované
Set / sada
ano
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630162 6
EAN / GTIN 4062406060244
Číslo výrobce 630162 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Příčná rukojeť: 1 ks č. 633029 vel. 116
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146
Prodloužení: 2 ks č. 632429 vel. 50; 150
Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box