815 GN Měřicí stojan s trojúhelníková patka 500 mm montážní otvor 3/8″

Artiklové číslo: 4413051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce 815 GN
Ramena volně pohyblivá ne
Rameno sloupku 25 mm
Průměr příčného ramena 18 mm
Přípojka Upínací stopka
Připojovací závit – velikost, Upínací stopka 3/8
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Stojan k dispozici ano
Šířka stojanu 190 mm
Výška stojanu 180 mm
Akční rádius 200 mm
Délka vysouvání min. 50 cm
Délka vysouvání max. 50 cm
Hmotnost 9 kg
Material ušlechtilá ocel
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4413051
EAN / GTIN 4059192016579
Číslo výrobce 4413051
L-číslo L40080 2149
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pevná základna pro vysokou stabilitu a robustnost
  • Podstavec se snadno uchopitelným madlem
  • Statická opora díky třem opěrným plochám
  • Sloupek a opěrné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Ukazatel lze otočit o ± 90°
  • Snadný pohyb bez vibrací
  • Přední strana broušená jako zarážka pro vedení podél hran a pravítek

Popis:

Měřicí stojan s trojúhelníkovou základnou MarStand 815 GN
  • Celková výška 500 mm
  • Výstup (max.) 200 mm
  • Odběrný otvor: .375″

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro použití na měřicích a kontrolních deskách
  • Základní povrch: 190 x 180 mm
  • Montážní otvor: .375″
  • Rozměr a v mm: 500 mm
  • Celková výška: 500 mm
  • Rozměr b v mm: 200 mm
  • Vysunutí (max.): 200 mm
  • Rozměr c v mm: 25 mm
  • Průměr sloupce c: 25 mm
  • Rozměr d v mm: 18 mm
  • Průměr sloupu d: 18 mm
  • Hmotnost výrobku: 9.00 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm