815 MG 3D měřicí kloubový stojan s magnetická základna, Akční rádius 200 mm

Artiklové číslo: 4420360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce 815 MG
Obal volné
Barva Šedá; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Přípojka Upínací stopka
Upínací stopka – ⌀ 8 mm
Magnetická noha ano
Délka magnetické nohy 50 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 800 N
Material Hliník.
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4420360
EAN / GTIN 4059192016654
Číslo výrobce 4420360
L-číslo L40080 1445
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • 3D kloubové rameno, lze dosáhnout libovolné polohy v akčním rádiu
  • Snadné polohování všech tří kloubů bezpečně upevněných jednou rukojetí
  • Bezúdržbový mechanický upínací systém
  • Černě eloxované části ramene vyrobené z vysoce kvalitního lehkého kovu
  • Držák měřidel s 8mm montážním otvorem a závitovým ocasem pro tykadla
  • Vybaven bezvůlovým mikrojemným nastavením
  • Magnet pro posun s velmi vysokou přídržnou silou

Popis:

Měřicí stojan s magnetickou základnou MarStand 815 MG
  • Celková výška 310 mm
  • Výsah (max.) 200 mm
  • Otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název výrobku: Měřicí stojan s magnetickou základnou
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 815 MG
  • Základní povrch: 60 x 50 x 55 mm
  • Průměr hranolu pro hřídel: 6 - 120
  • Přídržná síla hranolu: 800 N
  • Rozměr a v mm: 310 mm
  • Celková výška: 310 mm
  • Rozměr b v mm: 200 mm
  • Vysunutí (max.): 200 mm
  • Rozměr j v mm: 120 mm
  • Rozměr k v mm: 80 mm
  • Rozměr l v mm: 49 mm
  • Rozměr d v mm: 8 mm
  • Rozsah jemného nastavení mm: 5 mm