815 MB Měřicí stojan s magnetická základna

Artiklové číslo: 4417000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce 815 MB
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 1
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ano
Přídržná síla 450 N
Akční rádius 190 mm
Délka vysouvání max. 28,5 cm
Hmotnost 2,2 kg
Material ušlechtilá ocel
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4417000
EAN / GTIN 4059192016623
Číslo výrobce 4417000
L-číslo L40100 51
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Výsuvné rameno s jedním kloubem
  • Vypínatelný magnet s vysokou přídržnou silou
  • Magnetická síla působí přes plochou a prizmatickou spodní stranu a přední stranu základny
  • Sloup a výsuvné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Indikátor lze otočit o ± 90°

Popis:

Měřicí stojan s magnetickou základnou MarStand 815 MB
  • Celková výška 285 mm
  • Výsah (max.) 190 mm
  • Otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Průměr hranolu pro hřídel: 20 - 100
  • Přídržná síla hranolu: 450 N
  • Celková výška: 285 mm
  • Vysunutí (max.): 190 mm
  • Hmotnost výrobku: 2.20 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm