{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP42 | |
| Označení výrobce | 1086 Ri; MarCator | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,65 N | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Opakovatelnost | 10 µm | |
| Mez chyby | 0,02 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dělení stupnice, digitální | 0,01 mm | |
| Jednotka odečet, digitální | milimetr; palce | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,001 palec | |
| Výška číslic | 11 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Integrated Wireless; Opto RS232C; Rozhraní USB | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 4337135DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192014445 | |
| Číslo výrobce | 4337135DKS | |
| L-číslo | L40080 2879 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |