Zalomený držák úchylkoměrů 60°, Upínací délka: 25mm

Artiklové číslo: 434918 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MarCator
Označení výrobce Abgewinkelter Halter
Barva Černá; Stříbrná
Vhodné pro Upínač úchylkoměru; Úchylkoměry
Tvar háku Jednoduchý hák 45°
Úhel sklonu 60 stupně
Užitná hloubka 25 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu ocel
Druh produktu držák
Materiál plast
Délka 49,3 mm
Výška 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434918 25
EAN / GTIN 4059192016234
Číslo výrobce 4365020
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Zalomený držák pro úchylkoměry s upínací stopkou ⌀ 8 mm h6.
Připojovací závit M2,5 pro všechny tvary dotyků. Dráha měřicího čepu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardního měřicího nástavce s TK kuličkou ( 3 mm).