Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí, Rozsah měření: 10mm

Artiklové číslo: 434807 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 438,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 15 µm
⌀ dotyku 4 mm
⌀ úchylkoměru 58 mm
Měřicí síla 0,7 N - 1,4 N
Měřicí technika analogový
⌀ pouzdra 57 mm
Obal stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434807 10
EAN / GTIN 4031452160758
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Přesný úchylkoměr s kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. S levoběžnou stupnicí pro použití s měřicími můstky na hloubky a vnitřními měřicími přístroji.

Vhodné pro:

Hloubkoměry č. 434805.
Přesné vnitřní měřicí přístroje č. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 a 435125.