Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí, Rozsah měření: 30mm

Artiklové číslo: 434807 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 618,00 CZK / ks
  • 1 130,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 57 mm
Číselníkový úchylkoměr průměr 58 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 30 mm
Měřicí síla min. 0,8 N
Měřicí síla max. 1,6 N
Odchylka měření MPE 20 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Průměr čepu čidla 5 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 1 mm
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765
Číslo výrobce 16076
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Přesný úchylkoměr s kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. S levoběžnou stupnicí pro použití s měřicími můstky na hloubky a vnitřními měřicími přístroji.

Vhodné pro:

Hloubkoměry č. 434805.