Měřicí trn pro slepé otvory Nerezová ocel OD, ⌀ pouzdra D: 3-6mm

Artiklové číslo: 435159 3-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 845,00 CZK / ks
  • 978,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesnost opakování 1,5 µm
Toleranční pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; U; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Jmenovitý rozměr 3,000 mm - 6,000 mm
Hloubka pouzdra H 10 mm
Hloubka čela h 1 mm
Dotyková síla 2 N
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu Vývrtový měřicí trn měřicí hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435159 3-6
EAN / GTIN 2050002075566
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

OD vývrtové měřicí trny jsou mechanické dvoubodové porovnávací měřicí přístroje pro maximální nároky. Kalená měřicí pouzdra. Pro otvory 3 − 100 mm. Středění měřicím pouzdrem brání chybám překlápění a zaručuje tak maximální přesnost nezávisle na uživateli. Odpadá hledání bodu obratu. Jako indikace je možné použít úchylkoměry a přesné úchylkoměry s ⌀ stopky 8 h6.
  • Přesnost opakování 1 µm.
  • Robustní a spolehlivé provedení.
  • Minimální doba měření s maximální spolehlivostí měření.
  • Trn s připojovacím závitem / držák M10×1.

Měřicí objímka z nerezavějící oceli proti korozi.

Použití:

Pro otvory 3 − 100 mm. Pro zajištění kvality v sériové výrobě při ručním a automatickém měření.

Rozsah dodávky:

Měřicí pouzdro se dvěma radiálně pohyblivými TK dotykovými čepy, přesazenými o 180°.

Zvláštní příslušenství:

Přesný ukazatel č. 434674, indukční přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr č. 434322, držák na měřicí trny č. 435160, nastavovací kroužky č. 484030. Prodlužovací nástavce hloubkoměru, úhelníků a hloubkových dorazů na vyžádání.

Poznámka:

V objednávce uveďte také přesné tolerance otvoru, např.:
č. 435154 vel. 6−12 10H7,
č. 435154 vel. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
č. 435154 vel. 6−12 9,990 / 10,15.
Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16.
  • Měřicí trny pro velké otvory (do ⌀ 500), zápichy a drážky, a také v 3bodovém provedení na poptávku.
  • Rozsah tolerance 10 µm nebo jemné lícování kvalita 5 a jemnější na poptávku.
  • Rozsah měření > 0,2 mm na poptávku.
  • Měřicí kontakty s větším poloměrem dostupné v provedení rubín, keramika a s povlakem DLC.