Sada přesných vnitřních měřicích přístrojů, Rozsah měření: 18-150mm

Artiklové číslo: 435192 18-150
Sleva
13 231,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 2. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 175,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 18 mm - 150 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru 1 µm
Hloubka měření 176 mm - 178 mm
Počet měřicích čepů 20
Počet měřicích destiček 5
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435192 18-150
EAN / GTIN 4045197726360
Číslo výrobce 435192 18-150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesný samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středicím talířkem. Lehké, stabilní provedení s CFK prvky, díky tomu nižší tepelná dilatace a zvýšená antikorozní ochrana. Ochrana rukou na držáku přístroje snižuje dodatečně teplotní vlivy. Přesný přenos dráhy měřícího čepu s lehkým chodem pomocí křivkového segmentu. Nastavitelné pomocí pevných měřicích čepů s kalenou ocelovou kuličkou na různé průměry.

Použití:

K přesnému měření ⌀ otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

2 vnitřní přesně měřicí přístroje č. 435190, navíc s nástavci a měřicími kroužky.

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je navíc potřeba prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicí dotyk č. 434900 vel. 16.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte, pouze je-li stroj v klidu.
  • Pro použití s úchylkoměry, přesnými úchylkoměry nebo elektrickými měřicími dotyky s upínací stopkou Ø 8 h6.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.