Vnitřní přesné měřidlo OSIMESS, Rozsah měření: 1,5-4,2mm

Artiklové číslo: 435010 1,5-4,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 1,5 mm - 4,2 mm
Účelný rozsah použití 1,5 mm - 4,2 mm
Přesnost opakování 1 µm
Hloubka měření 17 mm - 25 mm
Počet dotyků 10
Počet TK měřicích jehel 2
Obal Stabilní box
Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Číslo výrobce 62600202
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Přístroj pro přesné vnitřní měření OSIMESS pro malé otvory od 1 mm. Dotykové hlavy s povlakem DLC (od vel. 4,5-7,5). Měřicí jehla s hrotem vytvarovaným do řezné hrany, na kterou působí měřicí síla přesného úchylkoměru, roztáhne drážkovanou dotykovou měřicí hlavu. Přesnost opakování 1 µm.
Dotykové hlavy z tvrdokovu.

Použití:

Zjišťování odchylek od požadovaného rozměru a tvarových vad typu neokrouhlosti a kuželovitosti.

Rozsah dodávky:

Dotykové hlavy, tvrdokovové měřicí jehly, standardní držák (zobrazovací přístroj a nastavovací kroužky nejsou součástí dodávky).

Zvláštní příslušenství:

Přesný ukazatel č. 434674, digitální přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322, měřicí stůl č. 435020.

Poznámka:

Provedení s rozsahem měření 20 mm, slepé otvory na poptávku.