Přesný vnitřní měřicí přístroj bez přesného úchylkoměru Vario SV TK, Rozsah měření: 6-18mm

Artiklové číslo: 435110 6-18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 978,00 CZK / ks
  • 1 845,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 6 mm - 18 mm
Hloubka měření 100 mm
Počet měřicích hlav 2
Počet měřicích čepů 17
Počet měřicích destiček 2
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Číslo výrobce 12200000
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vybudovaný na verzi Schwenk. Schwenk Vario SV je stavebnicový systém, který díky výměnným měřicím hlavám pokrývá široké rozsahy měření. S TK měřicím dotykem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj bez zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný ukazatel č. 434674, indukční přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.