Hloubkoměr s úchylkoměrem, analogový, Rozsah měření: 10mm

Artiklové číslo: 434805 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 823,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 15 µm
⌀ dotyku 4 mm
Můstek délka 80 mm
Můstek šířka 16 mm
Měřicí technika analogové
⌀ úchylkoměru 58 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Číslo výrobce 434805 10
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Kalený můstek s jemně lapovanou dosedací plochou. Díky upínacím kleštinám bezpečné upnutí úchylkoměru. Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí – možnost přímého odečítání hloubky měření. Hloubku měření lze zvětšit různě dlouhými dotykovými nástavci (č. 434920).

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 434807 vel. 10 resp. 30.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro měřicí dotyky č. 434920.