Přesný vnitřní měřicí přístroj na slepé otvory SS, Rozsah měření: 20-50mm

Artiklové číslo: 435120 20-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 978,00 CZK / ks
  • 1 845,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 20 mm - 50 mm
Rozsah měření posuvného měřidla 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Hloubka měření 77 mm
Vzdálenost ode dna otvoru h 1,5 mm
Počet posuvných měřidel 3
Šířka středicího talíře 18 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Číslo výrobce 14000000
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vycházející z verze Schwenk. Schwenk slepý otvor SS. Pro měření slepých otvorů a středicích nákružků. Posuvné měřítko a pohyblivý měřicí dotyk osazený tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj bez zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný ukazatel č. 434674, indukční přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku