{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek |
3 ks
|
|
| Označení výrobce |
Kompaktspanner
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Vyložení min. A |
47 mm
|
|
| Vyložení max. A |
47 mm
|
|
| Závit M |
M12
|
|
| Šířka drážky T |
14 mm
|
|
| Druh produktu |
Kompaktní upínače
|
|
| Délka základního tělesa L3 |
95 mm
|
|
| Šířka základní těleso B3 |
40 mm
|
|
| Výška základního tělesa H3 |
81 mm
|
|
| Rozsah upnutí min. D3 min |
0 mm
|
|
| Rozsah upnutí max. D3 max |
90 mm
|
|
| Maximální krouticí moment |
105 Nm
|
|
| Upínací síla max. F |
16 kN
|
|
| Se šroubem / závitem |
ano
|
|
| Pro T-drážky |
ano
|
|
| Materiál |
ocel k zušlechtění
|
|
| Obsah |
sada
|
| Katalogové číslo | 370143 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406233136 | |
| Číslo výrobce | 370143 47 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |