{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 7 | |
| H1 | 39 mm | |
| Výška H2 | 27 mm | |
| Délka 1 | 40 mm | |
| Fmax. | 22,6 kN | |
| Maximální utahovací moment | 58,8 Nm | |
| ⌀ Dh7 | 25 mm | |
| Druh produktu | Upínací háky |
| Katalogové číslo | 370073 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001962003 | |
| Číslo výrobce | K0014.312140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |