Středící upínač, Šířka: 75mm

Artiklové číslo: 363300 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    9 009,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    7 508,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Upínací systém přes nulový bod
Hmotnost 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Výška H 46 mm
Šířka 75 mm
Odpich 52 mm
Maximální utahovací moment 75 Nm
Maximální upínací síla 22 kN
Barevný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Číslo výrobce 363300 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Kompletně plazmou nitrováno, jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.
  • S rozhraním pro automatizaci.
  • Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, přizpůsobitelný pro GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (pouze č. 363300 75) přes vloženou desku.

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363310363324.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, vložka nástrčného klíče č. 642229 12 (pro velikost 75), č. 642229 13 (pro velikost 120) upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čepy GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085 výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079) montážní stanice č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č.363310363324 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.