Nástavbová čelist standardní, Šířka čelistí b: 75mm

Artiklové číslo: 363310 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 117,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 764,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 75 mm
Výška čelistí h 26 mm
Výška h1 23 mm
Výška h2 18 mm
Délka čelistí l 39 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,4 kg
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Číslo výrobce 363310 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.