{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
vikt | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
höjd H | 46 mm | |
Bredd | 75 mm | |
c/c | 52 mm | |
max. åtdragningsmoment | 75 Nm | |
maximal spännkraft | 22 kN | |
Färgkod | HOLEX ZS 75 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 363300 75 | |
EAN/GTIN | 4067263950677 |