Upínací čepy, S roztečí: 52mm

Artiklové číslo: 363190 52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
870 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

S roztečí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Středicí ⌀ D 12k6 mm
Závit M M8
Maximální utahovací moment 35 Nm
Druh produktu Upínací čepy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363190 52
EAN / GTIN 4062406398095
Číslo výrobce 363190 52
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 363000, 363300, konzole pro automatizaci č. 363185 a č. 363186.

Poznámka:

Kompatibilní se všemi výrobci upínacích prostředků s roztečí 52 mm a 96 mm.