Montážní a nastavovací stanice, S roztečí: 52/96

Artiklové číslo: 358595 52/96
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

S roztečí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 125 mm
Šířka 125 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Vodící lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Číslo výrobce 358595 52/96
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Montážní stanici lze připevnit na pracovní stůl pomocí dvou šroubů. Upínací čepy, např. č. 363190, lze použít k umístění upínacích prostředků nebo přípravku s roztečí 52/96 nebo 80 na montážní stanici a k jejich zablokování a odblokování pomocí bočního můstku. Tím je zaručeno časově optimalizované a procesně spolehlivé upínání obrobků nebo výměna upínacích čelistí.
  • Zablokování a odblokování bez použití nářadí.
  • Zkrácení dob vybavování.
  • Záruka bezpečnosti práce.
  • Patent přihlášen.

Použití:

K montáži a demontáži obrobků v upínacích prostředcích a k výměně nebo otáčení upínacích čelistí.

Vhodné pro:

Upínací prostředky s roztečí 52/96 a 80, např. Xtric č. 363000 a č. 363300.