Výšková konzole pro středicí svěrák, Délka / rozteč: 170/52

Artiklové číslo: 363090 170/52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka / rozteč Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 80 mm
Výška 50 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363090 170/52
EAN / GTIN 4067263031536
Číslo výrobce 363090 170/52
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro zvýšení středicích svěráků č. 363000 a 363300 na 5osých strojích. Základním prvkem je vždy adaptérová deska č. 363079, na kterou je upevněna výšková konzole se středicím svěrákem.

Rozsah dodávky:

Středicí pouzdra, 4 krátké upevňovací šrouby pro montáž středicích svěráků na výškovou konzoli a 4 dlouhé upevňovací šrouby pro montáž středicích svěráků na dvě konzoly pro výškové nastavení.

Poznámka:

Můžete použít dvě výškové konzole nad sebou, takže může dojít ke zvýšení o 100 mm!