{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Greitas užveržimo diapazono reguliavimas | ne | |
| Korpuso ilgis a | 130 mm | |
| Korpuso plotis B | 75 mm | |
| Korpuso aukštis c | 46 mm | |
| Kumštelių plotis A | 75 mm | |
| Keičiamos žiaunos | taip | |
| Užspaudimo jėgos pasirinkimas | maksimali užspaudimo jėga | |
| Užspaudimo jėga | 22 kN | |
| Maksimalus sukimo momentas | 75 Nm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų | 52 | |
| Su sriegiu | taip | |
| Švytuoklinės lūpos | ne | |
| Pasukam. | ne | |
| Modelis | nulinio taško fiksavimo sistema | |
| Svoris | 2,8 kg | |
| Paviršius | frezuot.; grūdint. | |
| Produkto rūšis | mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 363300 75 | |
| EAN / GTIN | 4067263950677 | |
| Gamintojo numeris | 363300 75 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |