{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Xtric; Xtric 50 | |
| Šířka B | 40 mm | |
| Výška H | 12 mm | |
| Délka L | 45 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | Xtric 80; Xtric 50 | |
| l1 | 14 mm | |
| b1 | 12,5 mm | |
| h1 | 6 mm | |
| Druh produktu | Upínka |
| Katalogové číslo | 363081 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406090678 | |
| Číslo výrobce | 363081 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |